Gant manutention générale Deltaplus NI15007, Taille : 07 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant nitrile/coton dos aéré
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :NI15007
Rubix :0495-6021505
EAN :3295249010751


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT TREMPE NITRILE NI150 T7 BLEU SUPPORT JERSEY DA UE12
Gant mécanique, étanche jusqu’au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue
Support : Tricoté - Coton | Matière : Coton | Enduction : Nitrile lisse - Enduit 3/4 | Manchette tricoté ajouté
Support : Tricoté - Coton | Matière : Coton | Enduction : Nitrile lisse - Enduit 3/4 | Manchette tricoté ajouté
Points forts
Nitrile sur support jersey coton :,
• Peu sensible à la chaleur,
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux,
Support jersey coton avec dos aéré :,
• Confort,
• Meilleure respirabilité.
• Peu sensible à la chaleur,
• Excellentes performances en milieux huileux et graisseux,
Support jersey coton avec dos aéré :,
• Confort,
• Meilleure respirabilité.
Applications
BTP, construction, industrie lourdeservices, logistiquepétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Couleur | blanc |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,80 € HT
/ 12 paires
52,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h