Gant manutention générale ATG 56-424-11, Taille : 11 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Maxidry® Oil 56-424
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :56-424-11
Rubix :0496-6118682
Fabricant :56-424-11
EAN :3466673476769

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT MAXIDRYOIL END. NITRILE T11 SANS COUTURE NYLON DOS AERE
Support tricoté ultra léger Nylon/Lycra®. Double enduction Nitrile sur paume et doigts, résistante aux huiles.
Points forts
Grip intense en milieux huileux et humides. Excellente dextérité.
Applications
Idéal pour l'assemblage et les manipulations en milieux huileux ou humides.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Matière | nitrile / nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,36 € HT
/ 12 paires
166,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours