Gant manutention générale ATG MXDRYOIL425-11, Taille : 11 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant MAXIDRY® 56-425
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ATG :MXDRYOIL425-11
Rubix :0496-6089641
Fabricant :56-425-11
EAN :3466673457058

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT MAXIDRYOIL END. NITRILE T11 3/4 SANS COUTURE + NYLON UE12
Les gants MaxiDry® 56-425 de la marque ATG sont conçus pour offrir une protection optimale en environnements huileux et humides. Légers, flexibles et imperméables, ils assurent une excellente préhension tout en préservant la dextérité de l’utilisateur.
Caractéristiques :
Ces gants sont spécialement conçus pour les travaux de manutention fine en milieu humide ou gras. Leur double enduction en nitrile sur la paume et à 3/4 du dos assure une imperméabilité efficace face aux huiles, liquides et hydrocarbures légers. Le support tricoté ultra-léger offre une grande souplesse, un ajustement précis et une excellente sensibilité tactile. La finition micro-mousse antiglisse (technologie GRIPtech®) garantit une préhension optimale, même sur des pièces noyées dans l'huile. Les poignets élastiqués empêchent les gants de glisser.
Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles.
- Longueur totale : 240 mm.
- Épaisseur de la paume : 1,30 mm.
- Couleur de l'enduction : violet/noir.
- Couleur de la doublure : gris.
- Composition : support en nylon, polyester, élasthanne.
- Enduction : nitrile (NBR), texture micro-mousse antiglisse.
- Conception : enduction 3/4.
- Poids (paire taille 10) : 70 g.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- Certifié EN ISO 21420 : exigences générales et niveau 5 de dextérité.
- Certifié EN 388 : 4121A (abrasion 4, coupure 1, déchirure 2, perforation 1, coupure ISO A).
- Certifié ISO 18889 : protection contre les pesticides (niveau GR).
- Oeko-Tex® Standard 100.
- Sans substances SVHC (REACH).
- Certifié dermatologiquement par la Skin Health Alliance.
Informations sur la marque :
ATG® (Advanced Technology Gloves) est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection techniques. Elle se distingue par une approche centrée sur l’innovation, la sécurité et le confort de l’utilisateur. Forte d’une présence internationale, ATG® met en œuvre des processus de fabrication écoresponsables : lavage des gants avec de l'eau de pluie recyclée, fabrication sans solvant ni DMF, engagement REACH.
Caractéristiques :
Ces gants sont spécialement conçus pour les travaux de manutention fine en milieu humide ou gras. Leur double enduction en nitrile sur la paume et à 3/4 du dos assure une imperméabilité efficace face aux huiles, liquides et hydrocarbures légers. Le support tricoté ultra-léger offre une grande souplesse, un ajustement précis et une excellente sensibilité tactile. La finition micro-mousse antiglisse (technologie GRIPtech®) garantit une préhension optimale, même sur des pièces noyées dans l'huile. Les poignets élastiqués empêchent les gants de glisser.
Spécifications :
- Plusieurs tailles disponibles.
- Longueur totale : 240 mm.
- Épaisseur de la paume : 1,30 mm.
- Couleur de l'enduction : violet/noir.
- Couleur de la doublure : gris.
- Composition : support en nylon, polyester, élasthanne.
- Enduction : nitrile (NBR), texture micro-mousse antiglisse.
- Conception : enduction 3/4.
- Poids (paire taille 10) : 70 g.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (catégorie II).
- Certifié EN ISO 21420 : exigences générales et niveau 5 de dextérité.
- Certifié EN 388 : 4121A (abrasion 4, coupure 1, déchirure 2, perforation 1, coupure ISO A).
- Certifié ISO 18889 : protection contre les pesticides (niveau GR).
- Oeko-Tex® Standard 100.
- Sans substances SVHC (REACH).
- Certifié dermatologiquement par la Skin Health Alliance.
Informations sur la marque :
ATG® (Advanced Technology Gloves) est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de gants de protection techniques. Elle se distingue par une approche centrée sur l’innovation, la sécurité et le confort de l’utilisateur. Forte d’une présence internationale, ATG® met en œuvre des processus de fabrication écoresponsables : lavage des gants avec de l'eau de pluie recyclée, fabrication sans solvant ni DMF, engagement REACH.
Points forts
- Excellente protection contre les liquides, huiles et hydrocarbures grâce à la technologie LIQUItech®.
- Préhension optimisée en environnement humide ou huileux avec GRIPtech®.
- Réduction de la fatigue de la main grâce à un gant ultraléger et ergonomique.
- Propreté garantie : lavables à 60 °C et certifiés HandCare™, OEKO-TEX® et Skin Health Alliance.
- Préhension optimisée en environnement humide ou huileux avec GRIPtech®.
- Réduction de la fatigue de la main grâce à un gant ultraléger et ergonomique.
- Propreté garantie : lavables à 60 °C et certifiés HandCare™, OEKO-TEX® et Skin Health Alliance.
Applications
Les gants MaxiDry® 56-425 conviennent parfaitement pour les travaux de manutention précise en environnement gras, huileux ou humide. Ils sont idéaux pour les secteurs de l’assemblage primaire, la maintenance industrielle, la mécanique, les travaux de montage/démontage, et toutes les opérations impliquant la manipulation de liquides.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | nylon, polyester, élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,36 € HT
/ 12 paires
133,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h