Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERCLEAN-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant LEBON POWERCLEAN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :POWERCLEAN-9
Rubix :7520-6071620



Documents
Détails articles : GANT POWER CLEAN T 9 UE10
Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en fil ARGIOPEX® et fil 100% polyamide texturé coloris bleu/ Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.
Normes : EN388:2016_4343B
Normes : EN388:2016_4343B
Points forts
Confort, dextérité, grip
Applications
Tous secteurs
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,90 € HT
/ 10 paires
85,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h