Gants et manchettes anti coupures Ansell 11591120, Taille : 12 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant HyFlex® 11-591
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11591120
Rubix :0493-6233669
Fabricant :11591120

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX ANTI COUPURE T12 ISO F/ANSI A9
Le gant HyFlex® 11-591 d'Ansell est conçu pour offrir une protection anti-coupure de niveau ISO F sans compromis sur la légèreté et le confort. Doté des technologies FORTIX™ et INTERCEPT™, il garantit une durabilité accrue et une protection optimale dans les environnements de travail exigeants. Sa conception ultralégère permet une grande liberté de mouvement tout en assurant une sécurité maximale. Ce modèle combine efficacité, confort et responsabilité environnementale.
Caractéristiques :
Le HyFlex® 11-591 intègre une technologie de pointe pour répondre aux besoins de précision et de protection contre les coupures. Il s'agit du gant anti-coupures le plus léger de sa catégorie, avec une conception 20 % plus légère que les modèles standards. Sa construction tricotée et sa jauge 13 offrent une excellente dextérité, tandis que la paume enduite de nitrile avec renfort entre le pouce et l’index renforce la durabilité sur les zones les plus exposées. Grâce à la technologie INTERCEPT™, ce gant offre une protection 12 fois supérieure à celle des gants HPPE standards, sans sacrifier la maniabilité. La technologie FORTIX™ garantit une résistance à l’abrasion accrue, ce qui prolonge la durée de vie du gant. Conçu pour être compatible avec les écrans tactiles, il permet une continuité des opérations sans retrait du gant. Il offre également une protection contre la chaleur de contact pour sécuriser la manipulation de pièces chaudes.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : PEHP, Nylon, Spandex, Tungstène
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant à 83 % d’énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion environnementale accrédité. Son emballage est sans plastique et recyclable. L’emballage primaire est conçu avec une bande papier issue de matières responsables et la taille des cartons est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière d'ergonomie, d'innocuité, de confort et de marquage applicables à tous les gants de protection ;
- EN 388 (4X43F) qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de F.
- EN 407 (X1XXXX) indiquant une protection contre la chaleur de contact de niveau 1. Il protège les mains lors de la manipulation de pièces chaudes tout en conservant souplesse et confort.
- Certifié pour le contact alimentaire
- OEKO-TEX® Centexbel.
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Le HyFlex® 11-591 intègre une technologie de pointe pour répondre aux besoins de précision et de protection contre les coupures. Il s'agit du gant anti-coupures le plus léger de sa catégorie, avec une conception 20 % plus légère que les modèles standards. Sa construction tricotée et sa jauge 13 offrent une excellente dextérité, tandis que la paume enduite de nitrile avec renfort entre le pouce et l’index renforce la durabilité sur les zones les plus exposées. Grâce à la technologie INTERCEPT™, ce gant offre une protection 12 fois supérieure à celle des gants HPPE standards, sans sacrifier la maniabilité. La technologie FORTIX™ garantit une résistance à l’abrasion accrue, ce qui prolonge la durée de vie du gant. Conçu pour être compatible avec les écrans tactiles, il permet une continuité des opérations sans retrait du gant. Il offre également une protection contre la chaleur de contact pour sécuriser la manipulation de pièces chaudes.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : PEHP, Nylon, Spandex, Tungstène
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant à 83 % d’énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion environnementale accrédité. Son emballage est sans plastique et recyclable. L’emballage primaire est conçu avec une bande papier issue de matières responsables et la taille des cartons est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales en matière d'ergonomie, d'innocuité, de confort et de marquage applicables à tous les gants de protection ;
- EN 388 (4X43F) qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de F.
- EN 407 (X1XXXX) indiquant une protection contre la chaleur de contact de niveau 1. Il protège les mains lors de la manipulation de pièces chaudes tout en conservant souplesse et confort.
- Certifié pour le contact alimentaire
- OEKO-TEX® Centexbel.
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Légèreté accrue de 20 % permettant une meilleure agilité et un confort durable pendant toute la journée ;
- Protection anti-coupure de niveau ISO F offrant une sécurité maximale dans les environnements à haut risque ;
- Technologie INTERCEPT™ garantissant une résistance 12 fois supérieure à celle des gants HPPE standards ;
- Revêtement FORTIX™ amélioré pour une durabilité prolongée en milieux abrasifs ;
- Compatibilité écran tactile pour une utilisation sans retrait du gant ;
- Adapté au contact alimentaire et certifié OEKO-TEX® pour une sécurité accrue ;
- Conception durable avec emballage sans plastique et production éco-responsable.
- Protection anti-coupure de niveau ISO F offrant une sécurité maximale dans les environnements à haut risque ;
- Technologie INTERCEPT™ garantissant une résistance 12 fois supérieure à celle des gants HPPE standards ;
- Revêtement FORTIX™ amélioré pour une durabilité prolongée en milieux abrasifs ;
- Compatibilité écran tactile pour une utilisation sans retrait du gant ;
- Adapté au contact alimentaire et certifié OEKO-TEX® pour une sécurité accrue ;
- Conception durable avec emballage sans plastique et production éco-responsable.
Applications
Le gant HyFlex® 11-591 est idéal pour les travaux impliquant la manipulation de plaques de verre et d’objets tranchants, grâce à sa haute protection anti-coupure. Il convient parfaitement aux opérations d’assemblage primaire, d’emboutissage, d’estampage et d’usinage. Il est également recommandé pour la maintenance lourde dans des conditions de travail rigoureuses. Ce modèle est particulièrement adapté aux secteurs de l’automobile, de la fabrication de verre, de la métallurgie, de la production de matériel industriel et de biens d’équipement, ainsi qu’aux industries lourdes et à la filière papier et cellulose.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 12 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | nylon |
| ESD | oui |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | nylon, hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 239,36 € HT
/ 144 paires
5 087,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours