Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-937-9, Taille : 09 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant HyFlex 11-937
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-937-9
Rubix :0493-6175381
Fabricant :11937090
EAN :0076490607548

Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11-937 T9
Le HyFlex 11-937 est un gant de protection de haute qualité conçu pour prévenir tout contact des huiles avec la peau, assurant ainsi la préservation et la sécheresse des mains. Doté de technologies innovantes telles que RIPEL™, Ansell GRIP™, et FORTIX™, ce gant offre une protection supérieure, une préhension améliorée, une durabilité étendue, une résistance à l'abrasion accrue, et un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques:
Fabriqué par tricotage sans couture en calibre 18, ce gant est très souple et confortable grâce à son design breveté ERGOFORM™ et la technologie ZONZ™ Comfort Fit. Il est jusqu'à 20 % plus léger que les produits similaires. L’enduction en mousse nitrile est étendue sur les ¾ du gant, permettant une protection de la main plus importante contre les substances huileuses. La technologie Ansell Grip améliore l’adhérence et le traitement oléofuge RIPEL™ Liquid Repellence empêche les liquides de traverser le gant. Un renfort est enduit sur la zone entre le pouce et l’index pour prolonger sa durée de vie. La technologie FORTIX™ d’Ansell améliore la résistance à l’abrasion, qui est jusqu’à 12 fois plus durable. Enfin, ce gant est compatible avec l’utilisation d’écrans tactiles, évitant le dégantage systématique.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans couture et enduit au ¾.
- Jauge : 18.
- Matériaux du support : Dyneema® Diamond Technology (HPPE).
- Enduction : mousse nitrile.
- Manchette : poignet tricot.
- Longueur : 212-261 mm (selon la taille).
- Tailles : du 6 au 11.
- Antistatique : oui.
- Lavable au moins 3 fois à 40 °C.
- Sans silicone pour éviter les traces avant la peinture.
- Sans latex, ni DMF, ni fibres de verre pour éviter les allergies.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge. La taille du carton est optimisée et il contient au moins 65 % de matériaux recyclés.
Normes:
Ce gant oléofuge est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux exigences des normes EN 21420 (exigences générales) et EN 388 (résistance mécanique). Il affiche les niveaux de protection suivants :
- 4/4 pour l’abrasion ;
- 4/4 pour la déchirure ;
- 2/4 pour la perforation ;
- niveau B pour les coupures.
C’est un gant antistatique, certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex™ et classé “Excellent” par Dermatest™ pour la tolérance cutanée. Il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe comme le HyFlex et le ActivArmr ainsi que par son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Caractéristiques:
Fabriqué par tricotage sans couture en calibre 18, ce gant est très souple et confortable grâce à son design breveté ERGOFORM™ et la technologie ZONZ™ Comfort Fit. Il est jusqu'à 20 % plus léger que les produits similaires. L’enduction en mousse nitrile est étendue sur les ¾ du gant, permettant une protection de la main plus importante contre les substances huileuses. La technologie Ansell Grip améliore l’adhérence et le traitement oléofuge RIPEL™ Liquid Repellence empêche les liquides de traverser le gant. Un renfort est enduit sur la zone entre le pouce et l’index pour prolonger sa durée de vie. La technologie FORTIX™ d’Ansell améliore la résistance à l’abrasion, qui est jusqu’à 12 fois plus durable. Enfin, ce gant est compatible avec l’utilisation d’écrans tactiles, évitant le dégantage systématique.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté sans couture et enduit au ¾.
- Jauge : 18.
- Matériaux du support : Dyneema® Diamond Technology (HPPE).
- Enduction : mousse nitrile.
- Manchette : poignet tricot.
- Longueur : 212-261 mm (selon la taille).
- Tailles : du 6 au 11.
- Antistatique : oui.
- Lavable au moins 3 fois à 40 °C.
- Sans silicone pour éviter les traces avant la peinture.
- Sans latex, ni DMF, ni fibres de verre pour éviter les allergies.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 12 sachets par carton.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge. La taille du carton est optimisée et il contient au moins 65 % de matériaux recyclés.
Normes:
Ce gant oléofuge est un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il répond aux exigences des normes EN 21420 (exigences générales) et EN 388 (résistance mécanique). Il affiche les niveaux de protection suivants :
- 4/4 pour l’abrasion ;
- 4/4 pour la déchirure ;
- 2/4 pour la perforation ;
- niveau B pour les coupures.
C’est un gant antistatique, certifié STANDARD 100 par Oeko-Tex™ et classé “Excellent” par Dermatest™ pour la tolérance cutanée. Il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001.
Informations sur la marque:
Fondée en 1893, Ansell est un pionnier mondial des solutions de protection, notamment avec ses innovations dans les gants médicaux, industriels et ménagers. Détenant de nombreux brevets, l’entreprise se distingue par ses technologies de pointe comme le HyFlex et le ActivArmr ainsi que par son engagement à améliorer la sécurité des travailleurs à travers le monde.
Points forts
- Protection supérieure contre les huiles.
- Préhension améliorée même en milieu gras ou huileux.
- Durabilité étendue grâce à l’enduction FORTIX™ localisée.
- Confort optimal du calibre 18 pour un port tout au long de la journée.
- Compatible avec les écrans tactiles pour plus de productivité.
- Préhension améliorée même en milieu gras ou huileux.
- Durabilité étendue grâce à l’enduction FORTIX™ localisée.
- Confort optimal du calibre 18 pour un port tout au long de la journée.
- Compatible avec les écrans tactiles pour plus de productivité.
Applications
Le gant ultra léger HyFlex 11-937 est idéal pour une variété d'applications, notamment la tôlerie, l'assemblage de pièces détachées, l'usinage, la maintenance, la manipulation de matériaux, l'emboutissage, et bien d'autres. Il convient parfaitement aux secteurs industriels (automobile, aéronautique, mécanique, métallurgie, recyclage) ainsi qu’à l’agriculture, à l’entreposage et pour les services publics.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | dyneema® diamond technology, nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,84 € HT
/ 12 paires
256,61 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h