Gants et manchettes anti coupures Lebon GRC10-9, Taille : 09 | Matière principale : Para-Aramid | Niveau de résistance à la coupure : 3
Gant para-aramide renfort cuir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GRC10-9
Rubix :7520-6025999

Documents
Détails articles : GANT PARA-ARAMIDE GRC10 T 9 PAUME ET RENFORT CROUTE UE12
Gant 100% para-aramide tricoté jauge 10 sans coutures, revêtement sur la paume et renfort en croûte de bovin. GRC10. Norme EN388.
Normes : EN388:2016_4344C, EN407_X1XXXX
Normes : EN388:2016_4344C, EN407_X1XXXX
Points forts
resistance, confort, souplesse
Applications
Automobile, métaux, verre, batiment, mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 9 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | para-aramid |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | para-aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,00 € HT
/ 12 paires
234,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h