Gant manipulation fine GISS 884512, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant G-PU ESD 2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :884512
Rubix :C600-6178252
EAN :3660338379130
GANTS G-PU ESD-2 T9 TRICOTE ENDUIT PU UE12
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANTS G-PU ESD-2 T9 TRICOTE ENDUIT PU UE12


Les gants G-PU ESD 2 associent précision, confort et protection électrostatique grâce à une doublure polyester jauge 13 sans couture enrichie de fibres de carbone, et une enduction PU sur paume et doigts.
Leur conception garantit une excellente dextérité, une dissipation efficace des charges électrostatiques et une préhension sûre.
Disponibles en plusieurs tailles (6 à 11), ils offrent un ajustement optimal grâce au poignet élastiqué.
Lavables et durables, ils conservent leurs performances dans le temps et répondent aux exigences de la norme EN 388:2016.

Points forts

Très bonne dextérité, idéal pour la fabrication de composants électriques, avec doublure polyester jauge 13 pour un confort optimal.

Applications

Automobile, aéronautique et ferroviaire. Logistique et distribution. Machines et équipements. Services publics et entretien. Équipements électroniques et semi-conducteurs.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalepolyester
Matièrepolyester
ESDoui
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Conditionnement12 paires/sachet; 240paires/carton
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,48 HT
/ 12 paires
18,58 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (6)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.