Gant manipulation fine Eurotechnique 4149, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : X
Gant EUROLITE 4150
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4149
Rubix :4886-6032292
EAN :3435241041494

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
Documents
Détails articles : GANT COTON JERSEY BLANCHI T9 FOURCHETTE UE10
Le gant EUROLITE 4150 est conçu pour offrir une dextérité optimale et un confort exceptionnel lors de travaux précis. Léger et agréable à porter, il constitue une solution efficace pour la protection des pièces et la manipulation fine en environnement sec.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par sa conception fine et ergonomique, idéale pour les tâches minutieuses. Son support en polycoton assure un bon compromis entre respirabilité et solidité, tandis que sa construction coupée-cousue et son pouce rapporté offrent une grande précision gestuelle. Grâce à sa forme ajustée et à son effet seconde peau, il épouse la main sans gêner les mouvements. Le gant est également utilisable comme sous-gant pour renforcer la protection ou améliorer le confort sous un gant plus épais. Son poignet droit bord roulé facilite l’enfilage tout en assurant un maintien optimal.
Spécifications :
- Référence Eurotechnique : MO4150.
- Jauge : 20.
- Construction : coupé et cousu.
- Matière : 52 % polyester / 48 % coton.
- Grammage : 320 g/m².
- Type de poignet : droit, bord roulé.
- Forme : anatomique.
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI). Appartient aux EPI de catégorie I. Conforme à la norme EN 21420, non testé pour la protection mécanique des mains.
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque du groupe Coverguard, spécialiste de la protection individuelle. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque s’adresse à une large gamme de secteurs professionnels. Elle développe des équipements conçus pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs tout en garantissant une qualité constante.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par sa conception fine et ergonomique, idéale pour les tâches minutieuses. Son support en polycoton assure un bon compromis entre respirabilité et solidité, tandis que sa construction coupée-cousue et son pouce rapporté offrent une grande précision gestuelle. Grâce à sa forme ajustée et à son effet seconde peau, il épouse la main sans gêner les mouvements. Le gant est également utilisable comme sous-gant pour renforcer la protection ou améliorer le confort sous un gant plus épais. Son poignet droit bord roulé facilite l’enfilage tout en assurant un maintien optimal.
Spécifications :
- Référence Eurotechnique : MO4150.
- Jauge : 20.
- Construction : coupé et cousu.
- Matière : 52 % polyester / 48 % coton.
- Grammage : 320 g/m².
- Type de poignet : droit, bord roulé.
- Forme : anatomique.
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
Normes :
Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI). Appartient aux EPI de catégorie I. Conforme à la norme EN 21420, non testé pour la protection mécanique des mains.
Informations sur la marque :
Eurotechnique est une marque du groupe Coverguard, spécialiste de la protection individuelle. Forte de plusieurs décennies d’expérience, la marque s’adresse à une large gamme de secteurs professionnels. Elle développe des équipements conçus pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs tout en garantissant une qualité constante.
Points forts
- Dextérité maximale pour les manipulations fines et les gestes précis.
- Permet d'éviter les traces de doigts sur les pièces sensibles.
- Peut être utilisé comme sous-gant pour renforcer la protection ou le confort.
- Poignet bord roulé pour une meilleure tenue et un enfilage facile.
- Permet d'éviter les traces de doigts sur les pièces sensibles.
- Peut être utilisé comme sous-gant pour renforcer la protection ou le confort.
- Poignet bord roulé pour une meilleure tenue et un enfilage facile.
Applications
L'EUROLITE 4150 est un gant léger de protection adapté à de nombreuses activités en environnement sec, nécessitant précision et protection légère. Il convient parfaitement aux travaux d’horlogerie, d’électronique ou de polissage, ainsi qu’à la manipulation de pièces sensibles aux empreintes ou à la sudation. Il est aussi utilisé dans les secteurs du textile, de la plasturgie, du luxe, de la logistique ou encore de la maintenance des collectivités.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | x |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton jersey |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € HT
/ 10 paires
17,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h