Gant manutention générale Guyard 1549 EPA BEI 08, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant en fleur de bovin hydrofuge
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :1549 EPA BEI 08
Rubix :3154-6150072

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT MAITRISE HYDROFUGE T8
Grâce à leur conception robuste en cuir hydrofuge et leur excellente résistance thermique, ces gants de protection Guyard garantissent confort, durabilité et protection, même dans des conditions humides.
Caractéristiques :
Les gants de protection Guyard 1549 EPA BEI sont fabriqués en cuir fleur de bovin hydrofuge, offrant une imperméabilité partielle. Leur conception inclut une boutonnière et un élastique de serrage au poignet, assurant un bon maintien et limitant les intrusions de poussières ou de liquides. Le tannage au chrome leur confère une résistance accrue à l'usure. Les coutures sont réalisées en fil para-aramide, matériau reconnu pour sa résistance à la chaleur et aux coupures. Leur longueur varie entre 24 et 27 cm selon la taille, ce qui garantit une couverture efficace de l'avant-bras. Attention, bien que la référence contient le terme "EPA", ces gants ne sont pas certifiés ESD, et ne sont donc pas utilisables dans les zones EPA.
Spécifications :
- Matériau principal : cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Tannage : chrome.
- Coloris : beige.
- Coutures : fil para-aramide.
- Longueur : 24 à 27 cm selon la taille.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Dextérité : niveau 5 (maximal).
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication.
Normes :
Conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), les gants de protection 1549 EPA BEI répondent aux normes suivantes :
- EN 21420 (exigences générales).
- EN 388 (résistance mécanique) : 3 1 3 3 B.
- EN 407 (protection thermique) : 4 1 3 2 4 X.
Informations sur la marque :
Créée en France, Guyard S.A.S. est une entreprise reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle, notamment de gants techniques. Elle met son expertise au service des professionnels depuis plusieurs décennies. Basée à Niherne, Guyard développe ses produits selon des standards rigoureux de qualité, de confort et de sécurité. L’entreprise est engagée dans une démarche de respect des réglementations européennes, d’innovation continue et de satisfaction client.
Caractéristiques :
Les gants de protection Guyard 1549 EPA BEI sont fabriqués en cuir fleur de bovin hydrofuge, offrant une imperméabilité partielle. Leur conception inclut une boutonnière et un élastique de serrage au poignet, assurant un bon maintien et limitant les intrusions de poussières ou de liquides. Le tannage au chrome leur confère une résistance accrue à l'usure. Les coutures sont réalisées en fil para-aramide, matériau reconnu pour sa résistance à la chaleur et aux coupures. Leur longueur varie entre 24 et 27 cm selon la taille, ce qui garantit une couverture efficace de l'avant-bras. Attention, bien que la référence contient le terme "EPA", ces gants ne sont pas certifiés ESD, et ne sont donc pas utilisables dans les zones EPA.
Spécifications :
- Matériau principal : cuir fleur de bovin hydrofuge.
- Tannage : chrome.
- Coloris : beige.
- Coutures : fil para-aramide.
- Longueur : 24 à 27 cm selon la taille.
- Nombreuses tailles disponibles.
- Dextérité : niveau 5 (maximal).
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication.
Normes :
Conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), les gants de protection 1549 EPA BEI répondent aux normes suivantes :
- EN 21420 (exigences générales).
- EN 388 (résistance mécanique) : 3 1 3 3 B.
- EN 407 (protection thermique) : 4 1 3 2 4 X.
Informations sur la marque :
Créée en France, Guyard S.A.S. est une entreprise reconnue dans la conception et la fabrication d’équipements de protection individuelle, notamment de gants techniques. Elle met son expertise au service des professionnels depuis plusieurs décennies. Basée à Niherne, Guyard développe ses produits selon des standards rigoureux de qualité, de confort et de sécurité. L’entreprise est engagée dans une démarche de respect des réglementations européennes, d’innovation continue et de satisfaction client.
Points forts
- Très bonne résistance thermique : protection contre les flammes, la chaleur de contact, convective et radiante, et les petites projections de métal en fusion.
- Robustesse et durabilité : cuir de qualité, coutures renforcées en fil para-aramide, adapté aux travaux difficiles.
- Maintien optimal : boutonnière et élastique de serrage pour un ajustement sécurisé au poignet.
- Confort prolongé : bonne dextérité (niveau 5), souplesse du cuir, absence de substances nocives.
- Robustesse et durabilité : cuir de qualité, coutures renforcées en fil para-aramide, adapté aux travaux difficiles.
- Maintien optimal : boutonnière et élastique de serrage pour un ajustement sécurisé au poignet.
- Confort prolongé : bonne dextérité (niveau 5), souplesse du cuir, absence de substances nocives.
Applications
Ces gants de protection sont particulièrement adaptés aux travaux de manutention manuelle en environnement industriel. Ils conviennent parfaitement aux secteurs de la métallurgie, de l’automobile et aux travaux extérieurs en conditions humides. Leur conception assure une protection efficace contre les risques mécaniques et thermiques modérés, tout en conservant une excellente souplesse pour les opérations nécessitant précision et mobilité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| Conditionnement | paquet de 10 paires |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,00 € HT
/ 10 paires
151,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h