Gants à usage unique Mutexil 6661210-S, Taille : S | Matière principale : Vinyle
Gant Dexpure vinyle
Voir les informations techniquesRéférences
Mutexil :6661210-S
Rubix :0491-6032324

Détails articles : GANT VINYLE POUDRE NATUREL TS AQL 1,5 (BO 100) MUTEXIL
Gant vinyle poudre naturel ts aql 1,5 (bo 100) mutexil
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | vinyle |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | carton de 10 boîtes de 100 gants |
| Matière | vinyle |
| Poudré | oui |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,70 € HT
/ 10 boites
117,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours