Gant manipulation fine Lebon DEXITOUCH-6, Taille : 06 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant DEXITOUCH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :DEXITOUCH-6
Rubix :7520-6136074
EAN :5404010533407

Résumé technique
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT DEXITOUCH T6 ENDUCTION BI-POLYMERE
Ce gant de protection est un accessoire de protection essentiel pour les manipulations fines. Sa souplesse et sa respirabilité en font un choix idéal pour une utilisation prolongée.
Caractéristiques:
Ce gant DEXITOUCH se distingue par sa capacité à offrir une manipulation fine précise tout en assurant un confort optimal. Sa surface texturée et son élasthanne permettent une adaptation parfaite à la main, offrant ainsi une sensation de seconde peau. La technologie BFR confère au gant une étanchéité et une résistance accrues, tout en maintenant une excellente respirabilité.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : noir
- Gant tricoté jauge 15
- Enduction : bi-polymère BFR Technology
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
- Resistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 1/5
- Resistance à la déchirure : 3/4
- Resistance à la perforation : 1/4
- Chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388, EN ISO 21420 et EN 407, garantissant ainsi une protection optimale lors de manipulations fines. Il est certifié OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Caractéristiques:
Ce gant DEXITOUCH se distingue par sa capacité à offrir une manipulation fine précise tout en assurant un confort optimal. Sa surface texturée et son élasthanne permettent une adaptation parfaite à la main, offrant ainsi une sensation de seconde peau. La technologie BFR confère au gant une étanchéité et une résistance accrues, tout en maintenant une excellente respirabilité.
Spécifications:
- Matériau : 100% polyamide texturé
- Couleur : noir
- Gant tricoté jauge 15
- Enduction : bi-polymère BFR Technology
- Poignet élastique
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 et 11
- Conditionnement : sachet de 12, carton de 120
- Resistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage : 1/5
- Resistance à la déchirure : 3/4
- Resistance à la perforation : 1/4
- Chaleur de contact : 1/4
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN 388, EN ISO 21420 et EN 407, garantissant ainsi une protection optimale lors de manipulations fines. Il est certifié OEKO-TEX®.
Informations sur la marque:
Lebon est une marque spécialisée dans la fabrication d'Équipements de Protection Individuelle (EPI). Forte d'une expertise reconnue, Lebon propose une large gamme de produits destinés à garantir la sécurité et le confort des utilisateurs dans divers environnements de travail. Que ce soit pour la protection des mains, des pieds ou du corps, la marque s'engage à concevoir des équipements alliant innovation, qualité et conformité aux normes de sécurité en vigueur. Les EPI Lebon sont particulièrement appréciés dans les secteurs industriels, de la construction, et de l'agriculture, offrant des solutions adaptées aux exigences spécifiques de chaque métier. Grâce à son savoir-faire, Lebon contribue à améliorer les conditions de travail et à protéger les professionnels.
Points forts
- Dextérité exceptionnelle pour des manipulations fines précises
- Confort optimal grâce à l'élasthanne et à l'enduction bi-polymère
- Grip amélioré pour une prise en main sûre et efficace
- Utilisable sur des surfaces tactiles, le rendant polyvalent
- Confort optimal grâce à l'élasthanne et à l'enduction bi-polymère
- Grip amélioré pour une prise en main sûre et efficace
- Utilisable sur des surfaces tactiles, le rendant polyvalent
Applications
Ce gant de manipulation fine est adapté à tous les secteurs d'activité nécessitant des manipulations fines. Que ce soit dans l'industrie, la construction, l'automobile ou tout autre domaine, ce gant offre une protection fiable tout en améliorant la performance et la sécurité des utilisateurs. Son design ergonomique en fait un choix polyvalent pour une utilisation quotidienne.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polymère |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,08 € HT
/ 12 paires
37,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h