Gant résistant aux produits chimiques Ansell 53-002 09, Taille : 09 | Longueur : 350 mm | Valeur de protection chimique : ABCEFGHIJKLMNOPST

Gant AlphaTec® 53-002

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :53-002 09
Rubix :0493-6233654
Fabricant :53002090
GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T9 ALPHATEC

Résumé technique

Taille9
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcefghijklmnopst
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT DE PROTECTION CHIMIQUE T9 ALPHATEC


Protection chimique étendue et dextérité : les gants AlphaTec™ 53-002 réunissent ces propriétés grâce à une technologie hybride associant caoutchouc et film laminé. Leur surface en relief facilite la préhension lors de la manipulation de produits chimiques, de liquides et de composants industriels.

Caractéristiques :
Ces gants de protection chimique intègrent la technologie MICROCHEM™ Chemical Barrier, qui combine plusieurs couches de polymères en caoutchouc et de laminés plastiques. Cette structure forme une barrière contre un large éventail de substances chimiques.

Dépourvus de doublure textile, ces gants offrent une bonne souplesse et facilitent les gestes précis. La surface de préhension présente une finition en relief qui améliore la prise en main. La couche intérieure facilite l'enfilage et le retrait des gants. La manchette de type Crispin prolonge la protection jusqu'à l'avant-bras.

En complément de la protection chimique, le matériau présente une résistance mécanique et des propriétés antistatiques. Les gants ne contiennent ni latex ni silicone. Leur formulation contient cependant deux accélérateurs chimiques de vulcanisation, la N,N’-diphénylthiourée et la diphénylguanidine.

Spécifications :
• Matériaux : néoprène et film laminé
• Longueur : 350 mm
• Épaisseur à la paume : 0,44 mm
• Tailles disponibles : 7 à 11
• Couleur : noir
• Surface de préhension : finition de diamants en relief
• Manchette : type Crispin

Normes :
• Marquage CE (organisme notifié n° 0493) : indique la conformité à la réglementation européenne applicable aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 374-1:2016 (type A, ABCEFGHIJKLMNOPST) : concerne la protection contre les produits chimiques dangereux. Les gants atteignent la classe 6 sur 6 (temps de passage supérieur à 480 minutes) pour 16 des 18 substances testées
• EN ISO 374-5:2016 : concerne la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries, les champignons et les virus
• EN 388:2016 + A1:2018 (1111X) : évalue la résistance aux risques mécaniques. Les gants atteignent le niveau 1 sur 4 pour l'abrasion, la déchirure et la perforation, ainsi que le niveau 1 sur 5 pour la coupure par lame
• EN 421:2010 : concerne la protection contre la contamination radioactive
• EN 1149-3 : évalue la dissipation des charges électrostatiques

Points forts

• Protection chimique étendue : la barrière multicouche limite la pénétration d'un large éventail de substances chimiques
• Protection contre plusieurs risques : la résistance mécanique et les propriétés antistatiques complètent la barrière chimique
• Préhension renforcée : les motifs en relief facilitent la manipulation des pièces et des équipements
• Bonne dextérité : la construction souple permet de conserver la précision des gestes
• Enfilage facilité : la couche intérieure simplifie la mise en place et le retrait des gants
• Formulation sans latex ni silicone : convient aux applications nécessitant l'absence de ces matériaux

Applications

Ces gants conviennent aux opérations industrielles impliquant la manipulation de produits chimiques, de composants solides et de liquides. Ils peuvent notamment être utilisés pour le transfert de substances chimiques, la gestion des fuites et le nettoyage des déversements, sous réserve de vérifier leur compatibilité avec les produits manipulés.

Dans l'industrie automobile, ils accompagnent les opérations de vidange, de remplacement de filtres, d'assemblage et d'inspection de pièces. Leur surface de préhension en relief est également adaptée à la manipulation d'outils et aux interventions sur des équipements de nettoyage ou de peinture robotisés.

Les secteurs des sciences de la vie, du recyclage, du traitement des déchets et de la maintenance des infrastructures figurent aussi parmi les domaines d'utilisation recommandés.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur350 mm
Valeur de protection chimiqueabcefghijklmnopst
Matière principalenéoprène
ESDnon
Couleurnoir
Epaisseur0,44 mm
Promotion
Au lieu de 29,51 €
23,90 € HT
/ paire
28,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.