Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-310 07, Taille : 07 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : JKT

Gant AlphaTec 37-310

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :37-310 07
Rubix :0493-6203105
Fabricant :37310070
EAN :0076490437459
GANT ALPHATEC 37-310 T7 NITRILE BLEU 12 PAIRES/SACHET
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille7
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquejkt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 37-310 T7 NITRILE BLEU 12 PAIRES/SACHET


Les gants Ansell 37-310 sont conçus pour l'industrie alimentaire, offrant une protection fiable contre les produits chimiques légers tout en minimisant les risques d'allergies et de contamination. Fins et durables, ces gants permettent une excellente dextérité. Leur conception garantit une prise en main sécurisée et une adaptabilité optimale, parfaites pour la transformation alimentaire et les secteurs nécessitant une protection chimique légère.

Caractéristiques:
Les gants Ansell 37-310 sont exempts de flocage intérieur, réduisant ainsi les risques de contamination. Conçus sans latex, ils minimisent aussi les risques d'allergie. Leur paume fine de 0,2 mm, combinée à une finition en losanges inversés, garantit une excellente dextérité. Ils peuvent être utilisés seuls ou en sur-gant et offrent une protection efficace contre les graisses, huiles, liquides et acides légers. La manchette "Crispin" protège jusqu'à l'avant-bras, et la conception ergonomique assure un confort optimal, même pour un usage prolongé.

Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Non supporté
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui EN1149
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11
- Longueur : 310 mm
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires par sachet ; 12 sachets par carton

Normes:
Ce gant est conforme aux normes européennes EN ISO 21420, EN 388 (classification 2011X), attestant de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la déchirure (1/4), et à la perforation (1/4). Il est également conforme à la norme EN 421 pour la protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive, ainsi qu'à la norme EN ISO 374-1 pour la protection contre les produits chimiques de type B JKT (acétone, n-Heptane, soude caustique, formaldéhyde). En outre, il respecte la norme EN ISO 374-5:2016 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries et virus) et est certifié pour le contact alimentaire selon la norme ISO 18889.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Excellente dextérité grâce à la paume fine de 0,2 mm ;
- Protection fiable contre les produits chimiques légers, acides, graisses et huiles ;
- Absence de latex et de silicone, réduisant les risques d'allergènes ;
- Longue manchette offrant une protection jusqu'à l'avant-bras ;
- Gants non floqués, minimisant les risques de contamination.

Applications

Les gants Ansell 37-310 sont recommandés pour les activités de laiterie, fromagerie, transformation des fruits et légumes, et préparation de plats, ainsi que pour le nettoyage. On les retrouve dans les secteurs de la transformation des aliments, du nettoyage et de l'entretien, de l'agriculture, de l'industrie chimique, des services publics et de l'entreposage, offrant une manipulation sûre des denrées alimentaires et une protection efficace contre les produits chimiques légers.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiquejkt
Matière principalenitrile
Conditionnementsac de 12 paires;carton de 12 sacs
Couleurbleu
Epaisseur0,2 mm
18,84 € HT
/ 12 paires
22,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.