Gant résistant aux produits chimiques Ansell 29-500-10, Taille : 10 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKLNPT

Gant AlphaTec 29-500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :29-500-10
Rubix :9804-6000712
Fabricant :29500100
EAN :0076490495367
GANT NEOTOP 29500 T9,5/10 NEOPRENE SUEDE NOIR UE12
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklnpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NEOTOP 29500 T9,5/10 NEOPRENE SUEDE NOIR UE12


Ce gant résistant aux produits chimiques est un équipement de protection individuelle idéal pour les applications en environnement froid. Sa formule en néoprène lui confère une élasticité exceptionnelle même à basses températures, offrant une protection efficace contre une large gamme d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants. Sa souplesse remarquable, associée à sa composition en caoutchouc naturel, réduit la fatigue des mains par rapport à d'autres gants pour applications lourdes. De plus, son revêtement en suédé de coton pur le rend souple, confortable et absorbant, assurant une manipulation aisée.

Caractéristiques:
Ce gant en néoprène AlphaTec 29-500 se distingue par sa remarquable souplesse, sa composition en caoutchouc naturel et son revêtement en suédé de coton pur. Conçu pour offrir une protection chimique de niveau moyen, il garantit une flexibilité et une facilité de manipulation exceptionnelles, tout en préservant l'élasticité du néoprène même dans des environnements froids. Sa longueur de 300 mm assure une couverture optimale de la main et du poignet.

Spécifications:
- Matériau de la doublure : coton suédé
- Matériau de revêtement : mélange latex de caoutchouc naturel/néoprène
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Couleur : noir
- Gant antistatique
- Construction non supporté
- Modèle de manchette : coupe droite
- Surface de préhension : surface adhérisée à losanges
- Longueur : 300 mm
- Epaisseur de paume : 0,7 mm
- Sans silicone
- Accélérateurs chimiques de vulcanisation : diphénylguanidine, diphényl-thio-urée, protéines de caoutchouc naturel, diéthyldithiocarbamate de zinc
- Conditionnement : 12 paires dans un sac, 12 sacs dans un carton

Normes:
- EN 388
- EN ISO 374-1
- EN ISO 374-5
- EN ISO 21420

Informations sur la marque:
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Protection efficace contre les acides, les produits caustiques, les alcools et les solvants
- Souplesse et confort exceptionnels grâce au néoprène et au caoutchouc naturel
- Réduit la fatigue des mains lors d'applications prolongées
- Revêtement en suédé de coton pur pour une absorption optimale
- Flexibilité accrue
- Confort élevé
- Défenses renforcées qui permettent d'assurer une bonne sécurité
- Capacités antistatiques

Applications

Ce gant de protection est idéal pour une variété d'applications, notamment dans les secteurs de la chimie, de l’industrie automobile et de l’après-vente automobile. Il convient parfaitement pour la manipulation de produits chimiques, la maintenance et l’entretien et les tâches ordinaires du secteur de l’après-vente automobile.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur300 mm
Valeur de protection chimiqueaklnpt
Matière principalecoton
Conditionnement12 paires par sachet, 12 sachets par carton
Couleurnoir
Epaisseur0,75 mm
Matièresuédé
4,40 € HT
/ paire
5,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.