Gant résistant aux produits chimiques Ansell 15-554-10, Taille : 10 | Longueur : 355 mm | Valeur de protection chimique : BCDFIJ
Gant AlphaTec 15-554
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :15-554-10
Rubix :0501-6081483
Fabricant :15554100
EAN :10076490489851

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Valeur de protection chimique | bcdfij |
Documents
Détails articles : GANT PVA ENDUIT 15554 T10 SOLUBLE DANS L'EAU UE12
Ce gant résistant aux produits chimiques est spécialement conçu pour la manipulation de puissants solvants organiques. Sa composition le rend inerte face aux solvants aromatiques et chlorés, assurant une protection optimale lors de manipulations délicates. Son design ergonomique offre un confort exceptionnel, avec des doigts précourbés et un pouce ailé pour faciliter les mouvements et réduire la fatigue des mains. Le support tricoté doux en deux parties protège efficacement la main tout en absorbant la transpiration, assurant un confort prolongé lors de l'utilisation.
Caractéristiques
Ce gant AlphaTec® 15-554 se distingue par sa résistance aux produits chimiques. Son enduction est en alcool polyvinylique, assurant une durabilité et une résistance accrue ainsi qu'une sécurité optimale lors de manipulations délicates.
Spécifications
- Composition : coton interlock, alcool polyvinylique
- Taille : 9 et 10
- Longueur : 355 mm
- Couleur : rouge
- Modèle de manchette : crispin
- Sans latex et sans silicone
- Surface de préhension : finition lisse
- Conditionnement : 1 paire dans un sac ; 12 sacs dans un carton
Normes
Ce gant AlphaTec® 15-554 répond aux normes de performance les plus strictes, notamment EN 388 : 2016, EN 374-1 : 2016 Type A, EN 374-5 2016, garantissant une protection optimale lors de manipulations chimiques.
Informations sur la marque
La marque Ansell est reconnue pour son engagement envers la qualité et l'innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité au travail, Ansell garantit des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Caractéristiques
Ce gant AlphaTec® 15-554 se distingue par sa résistance aux produits chimiques. Son enduction est en alcool polyvinylique, assurant une durabilité et une résistance accrue ainsi qu'une sécurité optimale lors de manipulations délicates.
Spécifications
- Composition : coton interlock, alcool polyvinylique
- Taille : 9 et 10
- Longueur : 355 mm
- Couleur : rouge
- Modèle de manchette : crispin
- Sans latex et sans silicone
- Surface de préhension : finition lisse
- Conditionnement : 1 paire dans un sac ; 12 sacs dans un carton
Normes
Ce gant AlphaTec® 15-554 répond aux normes de performance les plus strictes, notamment EN 388 : 2016, EN 374-1 : 2016 Type A, EN 374-5 2016, garantissant une protection optimale lors de manipulations chimiques.
Informations sur la marque
La marque Ansell est reconnue pour son engagement envers la qualité et l'innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité au travail, Ansell garantit des produits fiables et performants pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.
Points forts
- Protection optimale contre les produits chimiques
- Confort et ergonomie pour une utilisation prolongée
- Réduction de la fatigue des mains
- Absorption de la transpiration pour un confort accru
- Confort et ergonomie pour une utilisation prolongée
- Réduction de la fatigue des mains
- Absorption de la transpiration pour un confort accru
Applications
Ce gant est idéalement adapté pour une utilisation dans les secteurs industriels tels que les sciences de la vie et l'industrie chimique. Il est parfaitement adapté pour des tâches telles que l'entretien des équipements, le chargement et le déchargement de matériel, le nettoyage d'unités de traitement, et bien d'autres applications nécessitant une protection chimique fiable.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 355 mm |
| Valeur de protection chimique | bcdfij |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Couleur | rouge |
| Matière | coton interlock |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,04 € HT
/ 12 paires
448,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h