Gant anti-froid Ansell 97-011-9, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance au froid (EN 511) : 010
Gant ActivArmr® 97-011
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :97-011-9
Rubix :0493-6120880
Fabricant :97011090
EAN :10076490457225

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : GANT ACTIVARMR 97011 T9 POLYESTER ACRILIQUE NOIR
Les gants ActivArmr® 97-011 permettent d'affronter des conditions de travail exigeantes, en particulier par temps froid. Ces gants sont conçus spécifiquement pour offrir une protection maximale contre l'abrasion et les coupures, tout en garantissant une préhension fiable. Avec leur conception à double couche brossée et leur enduction en nitrile à double trempage, ces gants sont un excellent choix pour les professionnels à la recherche de gants durables et polyvalents. Que ce soit pour une utilisation dans des environnements froids ou pour des tâches de manutention, les gants ActivArmr® 97-011 sont synonymes de sécurité et de performance optimale.
Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 97-011 présentent une construction robuste qui les rend idéaux pour les environnements difficiles. Ils sont équipés d'une doublure brossée en acrylique à deux couches, ce qui permet une isolation thermique efficace pour maintenir les mains au chaud, même par des températures de -4 °C. Ils ont également une bonne résistance contre les coupures et l'abrasion. Leur enduction en nitrile à double trempage avec finition sableuse offre une excellente prise en main, que ce soit dans des conditions humides, sèches ou huileuses tout en permettant aux mains de rester chaudes et sèches. Leur conception ergonomique et respirante favorise la dextérité et minimise la fatigue des mains, ce qui les rend parfaitement adaptés pour une utilisation prolongée. Enfin, ces gants sont également dotés d'une doublure orange pour une meilleure visibilité, augmentant ainsi la sécurité de l'utilisateur dans les environnements à hauts risques et faible luminosité.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Acrylique, Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 10
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Taille disponible : 9
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 6 paires/sachet, 12 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4131A qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A/F. Ces gants répondent également aux normes EN 511-010, assurant une protection contre le froid de contact (1/4).
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques:
Les gants ActivArmr® 97-011 présentent une construction robuste qui les rend idéaux pour les environnements difficiles. Ils sont équipés d'une doublure brossée en acrylique à deux couches, ce qui permet une isolation thermique efficace pour maintenir les mains au chaud, même par des températures de -4 °C. Ils ont également une bonne résistance contre les coupures et l'abrasion. Leur enduction en nitrile à double trempage avec finition sableuse offre une excellente prise en main, que ce soit dans des conditions humides, sèches ou huileuses tout en permettant aux mains de rester chaudes et sèches. Leur conception ergonomique et respirante favorise la dextérité et minimise la fatigue des mains, ce qui les rend parfaitement adaptés pour une utilisation prolongée. Enfin, ces gants sont également dotés d'une doublure orange pour une meilleure visibilité, augmentant ainsi la sécurité de l'utilisateur dans les environnements à hauts risques et faible luminosité.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Matériau du support : Acrylique, Polyester
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 10
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Taille disponible : 9
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 6 paires/sachet, 12 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 4131A qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A/F. Ces gants répondent également aux normes EN 511-010, assurant une protection contre le froid de contact (1/4).
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection efficace contre le froid grâce à la doublure brossée en acrylique, idéale pour les environnements à basse température ;
- Prise en main optimale, même dans des conditions humides ou huileuses, grâce à l'enduction en nitrile sableux ;
- Dextérité accrue et excellent confort, permettant une utilisation prolongée sans fatigue des mains ;
- Visibilité améliorée grâce à la doublure orange, pour une sécurité maximale dans les environnements à faible luminosité.
- Prise en main optimale, même dans des conditions humides ou huileuses, grâce à l'enduction en nitrile sableux ;
- Dextérité accrue et excellent confort, permettant une utilisation prolongée sans fatigue des mains ;
- Visibilité améliorée grâce à la doublure orange, pour une sécurité maximale dans les environnements à faible luminosité.
Applications
Les gants ActivArmr® 97-011 sont recommandés pour des applications telles que le chargement et le déchargement de camions et véhicules, l'expédition, le transport et la livraison de marchandises, ainsi que l'entreposage frigorifique. Ils sont également idéaux pour les travaux de construction et les tâches de maintenance ou d'entretien. Ces gants sont particulièrement appréciés dans l'industrie chimique et le secteur de la construction, où la protection contre le froid, les coupures et l'abrasion est essentielle pour garantir la sécurité des travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de résistance au froid (EN 511) | 10 |
| Matière principale | polyester |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Couleur | noir |
| Matière | acrylique / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 106,64 € HT
/ 72 paires
1 327,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours