Gants et manchettes anti coupures Lebon PROSKIN-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyéthylène | Niveau de résistance à la coupure : C

Gant COUPURE PROSKIN NIV C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :PROSKIN-8
Rubix :7520-6243659
Fabricant :PROSKIN-8
GANT PROSKIN T8

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT PROSKIN T8


Gant tricoté ultra léger sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris bleu. Enduction CleanPu® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts pour une meilleure résistance. Insertion d’un fil 100% carbone au bout du pouce et de l’index pour une comptabilité avec les écrans tactiles. Renfort enduit entre le pouce et l’index pour une meilleure résistance. Poignet élastique pour un maintien optimal.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalepolyéthylène
Couleurbleu
6,65 € HT
/ paire
7,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.