Gant manutention générale Guyard 1532 NAT / LR-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant 1532 Nat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :1532 NAT / LR-11
Rubix :3154-6048382

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT MANUTENTION 1532 NAT LR T11 FLEUR BOV ELAST.SERR. DOS UE10
Les gants de protection Guyard en cuir fleur de bovin naturel sont spécialement conçus pour les travaux de manutention en milieux secs.
Caractéristiques :
Fabriqués à partir de cuir de fleur de bovin, ces gants offrent une grande souplesse tout en maintenant une bonne résistance à l’abrasion. Leur tannage au chrome garantit une longévité accrue et une meilleure tenue dans le temps. L’élastique de serrage au dos assure un maintien optimal sur la main, limitant les glissements lors des manipulations. Grâce à leur conception ergonomique, ces gants assurent un haut niveau de dextérité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux tâches de précision en manutention légère et intermédiaire. Leur confort permet un port prolongé sans gêne, même en utilisation intensive.
Spécifications :
- Matière : cuir fleur de bovin naturel.
- Construction : coupé et cousu.
- Coloris : blanc.
- Tannage : chrome.
- Longueur : entre 22 et 28 cm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles :
- Niveau de dextérité : 5.
- Durée de péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Référence Guyard : 1532 NAT LR.
Normes :
Ces gants de manutention sont certifiés Ce et donc conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils suivent les exigences des normes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 3122A pour la protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure par tranchage, déchirure, perforation, coupure ISO 13997).
Informations sur la marque :
Basée en France, la marque Guyard est spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle. Guyard s'appuie sur une expertise technique de longue date pour répondre aux exigences des professionnels de l'industrie et du BTP. Engagée dans la qualité, la conformité réglementaire et la sécurité de l'utilisateur, l'entreprise conçoit des produits robustes, fiables et adaptés aux réalités du terrain. Guyard est reconnue pour sa réactivité, la qualité de ses finitions et son respect des normes européennes en vigueur.
Caractéristiques :
Fabriqués à partir de cuir de fleur de bovin, ces gants offrent une grande souplesse tout en maintenant une bonne résistance à l’abrasion. Leur tannage au chrome garantit une longévité accrue et une meilleure tenue dans le temps. L’élastique de serrage au dos assure un maintien optimal sur la main, limitant les glissements lors des manipulations. Grâce à leur conception ergonomique, ces gants assurent un haut niveau de dextérité, ce qui les rend parfaitement adaptés aux tâches de précision en manutention légère et intermédiaire. Leur confort permet un port prolongé sans gêne, même en utilisation intensive.
Spécifications :
- Matière : cuir fleur de bovin naturel.
- Construction : coupé et cousu.
- Coloris : blanc.
- Tannage : chrome.
- Longueur : entre 22 et 28 cm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles :
- Niveau de dextérité : 5.
- Durée de péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Référence Guyard : 1532 NAT LR.
Normes :
Ces gants de manutention sont certifiés Ce et donc conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Ils suivent les exigences des normes suivantes :
- EN 21420 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 3122A pour la protection contre les risques mécaniques (abrasion, coupure par tranchage, déchirure, perforation, coupure ISO 13997).
Informations sur la marque :
Basée en France, la marque Guyard est spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle. Guyard s'appuie sur une expertise technique de longue date pour répondre aux exigences des professionnels de l'industrie et du BTP. Engagée dans la qualité, la conformité réglementaire et la sécurité de l'utilisateur, l'entreprise conçoit des produits robustes, fiables et adaptés aux réalités du terrain. Guyard est reconnue pour sa réactivité, la qualité de ses finitions et son respect des normes européennes en vigueur.
Points forts
- Haute résistance à l'abrasion pour une durabilité accrue.
- Haut niveau de dextérité permettant des manipulations précises.
- Sensation de seconde peau grâce au cuir naturel.
- Haut niveau de dextérité permettant des manipulations précises.
- Sensation de seconde peau grâce au cuir naturel.
Applications
- Travaux de manutention légère à intermédiaire en milieux secs.
- Opérations de tri.
- Travaux d’assemblage.
- Chargement de marchandises.
- Transport de matériel.
- Maintenance courante dans les secteurs industriels, logistiques ou artisanaux.
- Non adaptés à la manipulation de pièces chaudes.
- Opérations de tri.
- Travaux d’assemblage.
- Chargement de marchandises.
- Transport de matériel.
- Maintenance courante dans les secteurs industriels, logistiques ou artisanaux.
- Non adaptés à la manipulation de pièces chaudes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir de bovin naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,40 € HT
/ 10 paires
60,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h