Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 77-054-080B20
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :77-054-080B20
Rubix :0184-7081060
EAN :3700385295462

Détails articles : GALET POLYAMIDE D.80 MM MOYEU R.BILLES 500KG
Galet Ernyl® en polyamide de couleur claire. Diamètre 80 mm x largeur 55 mm. Longueur de moyeu 55 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 20 mm. Charge 500 kg.
Points forts
Galet léger, non cassant, non tachant, non corrosif. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,86 € HT
/ unité
56,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
