Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 23-050-120B25
Galet transpalette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-050-120B25
Rubix :0184-7082859
EAN :3700385270063

Détails articles : GALET POLYURETHANNE D.120 MM RLT A BILLE CHARGE 1000KG
Galet à bandage en élastomère de polyuréthanne. Diamètre 120 mm x largeur 50 mm. Corps de roue en fonte. Longueur de moyeu 50 mm. Moyeu à double roulement à billes de précision étanche alésage 25 mm. Charge 1000 kg.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Galet pour transpalette spécialement étudié pour le transport de charges lourdes et necessitant peu de place.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 1000 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,41 € HT
/ unité
168,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
