Galet de roulement INA NATR50-X-PP-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NATR50-X-PP-A
Rubix :0269-1005401
Fabricant :0042480820000
EAN :4054364121198
GALET DE CAME NATR 50-X-PP-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATR 50-X-PP-A INA


Galets de roulement NATR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur32 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sérienatr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence650 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr31000 N
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
306,06 € HT
/ unité
367,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours