Galet de roulement SKF NATR 20 PPXA

Galets-support (basés sur des roulements à rouleaux)

Voir les informations techniques

Références

SKF :NATR 20 PPXA
Rubix :0301-1270784
Fabricant :139058
EAN :7316571592602
GALET DE CAME NATR 20 PPXA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NATR 20 PPXA SKF


Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les galets-supports (basés sur des roulements à rouleaux) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à aiguilles avec une bague intérieure. Ils présentent une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement cylindrique et sont livrés étanches et prêts au montage. Un trou de lubrification dans la bague intérieure facilite la relubrification.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Prise en charge des charges axiales dues à l'obliquité ou au basculement
- Longue durée de vie
- Prêt à monter
- Étanchéité pour une fiabilité accrue, avec fonction de relubrification

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Charge dynamique de base, radiale - Cr14,7 N
Charge statique de base, radiale - C0r24,5 N
126,83 € HT
/ unité
152,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours