Galet de roulement sur axe INA KR40-X-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR40-X-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487872
Fabricant :0055916350078
EAN :4054362446095
GALET DE CAME KR40-X-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR40-X-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Largeur58 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur40 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence2900 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r16000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10900 N
105,16 € HT
/ unité
126,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours