Galet de roulement sur axe INA KR22-PP-A-NMT

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :KR22-PP-A-NMT
Rubix :0269-1487884
Fabricant :0055454120078
EAN :4047643179416
GALET DE CAME KR22-PP-A-NMT INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME KR22-PP-A-NMT INA


Galets à billes sur axe KR..-PP, avec guidage axial, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Largeur36 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur22 mm
Sériekr..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4500 N
61,00 € HT
/ unité
73,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h