Galet de roulement sur axe NTN KRV62LLH/3AS
Roulement à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :KRV62LLH/3AS
Rubix :0281-1372484
EAN :4547359007794




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME KRV62LLH/3AS NTN
Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, galet de came sur axe, aiguilles jointives, trou hexagonal, trou sur axe, double étanche, bague extérieure bombée
Points forts
Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 30,5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Série | kr |
| Matière | acier |
| Charge dynamique de base | 39,5 N |
| Norme | ISO 15 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 98500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,08 € HT
/ unité
164,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h