Galet de roulement sur axe SKF NUKRE 80 A
Galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon)
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :NUKRE 80 A
Rubix :0301-1270709
Fabricant :94729
EAN :7316571072180


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
Détails articles : GALET DE CAME NUKRE 80 A SKF
Track roller Stud-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Gap seals
Les galets de came avec axe (galets à rouleaux, type à goujon) sont conçus pour fonctionner sur tous les types de pistes et peuvent être utilisés dans des mécanismes à cames, systèmes de convoyage, etc. Ils sont basés sur un roulement à rouleaux cylindriques jointifs à deux rangées avec un axe rigide fileté au lieu d’une bague intérieure. La conception comprend une bague excentrique frettée sur l’axe et une bague extérieure épaisse avec une surface de roulement bombée. Les roulements sont livrés étanches et prêts au montage et peuvent être relubrifiés via l’axe.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Série | nukre |
| Charge dynamique de base | 69,3 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,11 € HT
/ unité
398,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h