Galet de roulement sur axe INA KRV32-B-NMT
Galet de roulement sur axe à aiguilles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :KRV32-B-NMT
Rubix :0269-1487854
Fabricant :0055920970078
EAN :4054362448457

Documents
Détails articles : GALET DE CAME KRV32-B-NMT INA
Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Série | krv..-b |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,10 € HT
/ unité
94,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours