Galet de roulement sur axe INA KRV40-PP-A

Galet de roulement sur axe à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :KRV40-PP-A
Rubix :0269-1276845
Fabricant :0055916600000
EAN :4012802421842
GALET DE CAME KRV 40-PP-A INA
Résumé technique
Diamètre intérieur18 mm
Largeur58 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME KRV 40-PP-A INA


Cam roller without eccentric needle joined. Sealing by plastic friction washers (PP). Hexagon socket (SK). Suitable for temperatures from-30 °C to + 100 °C.
Galets à billes sur axe KRV..-PP, avec guidage axial, à aiguilles jointives, rondelle de frottement en plastique des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Largeur58 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Diamètre extérieur40 mm
Sériekrv..-pp-a
Matièreacier
Vitesse de référence1400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r27000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14700 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,02 HT
/ unité
120,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h