Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 60115
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :60115
Rubix :0184-7083745
Fabricant :60115
EAN :3700385291488
Détails articles : GALET GUIDAGE POLYU. D. 22MM
Galet Aclatan® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en élastomère de polyuréthanne de hautre qualité. Dureté Shore A 95±3. Diamètre 22 mm x largeur 7 mm. Longueur de moyeu 5 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 5 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage souple et silencieux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 22 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,52 € HT
/ unité
151,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

