Rouleaux pour élément de convoyage Guitel-Hervieu 80199
Galet de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :80199
Rubix :0184-7083606
Fabricant :80199
EAN :3700385297206
Détails articles : GALET GUIDAGE POLY.ACLAMI D.40MM RLT A BILLE CHARGE 170KG
Galet Aclamid® constitué d'un roulement à bille de précision étanche enrobé d'un revêtement en polyamide de hautre qualité. Dureté Shore D 75±3. Diamètre 40 mm x largeur 16 mm. Longueur de moyeu 10 mm. Moyeu à roulement à billes de précision étanche alésage 12 mm.
Points forts
Résistant à l'usure, peu bruyant en fonctionnement, haute résistance mécanique.
Applications
Galet de guidage pour tapis de convoyage et autres utilisations nécessitant un roulage ou un guidage à haute résistance mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de roue | 40 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,46 € HT
/ unité
320,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

