Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174724
Gaine Windflex 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174724
Rubix :0363-2303778
EAN :3506111747249

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 152 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : WINDFLEX 600 PU AL 152 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ether, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 152 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Application | ventilation et extraction (air, fumées, vapeurs d'huile) ; aspiration et transfert de sciure et de copeaux ; aspiration/transfert de farines, de poudres alimentaires et pharmaceutiques |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 94 mm |
| Matière | paroi intérieure en polyuréthane (éther), renforcée par une spirale en acier cuivré (conduit en pu renforcé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,50 € HT
/ 10 mètres
575,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours