Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVAPUL160010
Alfavac PU L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVAPUL160010
Rubix :2969-2245072
EAN :3422561835551

Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.160 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Application | transport pneumatique de particules abrasives (copeaux de bois, sciure, laine de roche, copeaux métalliques, graines) dans l'industrie, l'industrie alimentaire et le travail du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 160 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec hélice en fil d'acier intégrée et gaine en pvc blanc (pu de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
758,80 € HT
/ 10 mètres
910,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
