Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174703
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174703
Rubix :0363-2294364
EAN :3506111747034

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 51 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poudres, granulés, poussières et copeaux légers |
| Longueur | 10 m |
| Matière | polyuréthane (pu) — polyuréthane-ester (transparent) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,60 € HT
/ 10 mètres
276,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours