Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 150779
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150779
Rubix :0363-2045765
EAN :3506111507799

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.150 UE20
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation ; aspiration d’air et de fumées ; pulvérisation agricole. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5,91 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 5,99 '' |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 152,2 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,1 mm |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 169,80 € HT
/ 20 mètres
1 403,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours