Tuyau pour produits acides/chimiques Tricoflex 150740
Gaine Ga 2R Grise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150740
Rubix :0363-2045762
EAN :3506111507409

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
Documents
Détails articles : GAINE GA 2R GRISE D.40 UE50
Gaine flexible en pvc pour ventilation et aspiration de fumées, renforcée par une spirale en pvc rigide, noyée dans la paroi.
Points forts
Très légère et d’une grande flexibilité, la gaine GA2 fait preuve d’une excellente résistance mécanique. Sa paroi intérieure lisse assure de faibles pertes de charge.
Applications
- Ventilation
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
- Aspiration d'air et de fumées
- Pulvérisation agricole
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,2 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | ventilation, aspiration d’air et de fumées, pulvérisation agricole. |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 41,6 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,8 mm |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 0,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,00 € HT
/ 50 mètres
693,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h