Chaîne à rouleaux standard US Tsubaki RS40 1 RP (P=1/2'')
G8 ASA Chaîne à Rouleaux Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS40 1 RP (P=1/2'')
Rubix :1391-1121213
Fabricant :1970400000-M
EAN :8718472062779

Détails articles : CHAINE 40-1 ASA G8 CHAINE TSUBAKI ASA 12,7 SIMPLE
A la recherche de la qualité suprême, TSUBAKI a créé les normes les plus élevées au monde en matière de chaînes à rouleaux. Les chaînes TSUBAKI G8 ASA placent la barre plus haut avec des innovations de conception qui donnent de très bons résultats !
La G8 ASA de TSUBAKI apporte les avantages suivants:
- Les douilles muinies de rainures pour le lubrifiant (LG). Les rainures spéciales retiennent le lubrifiant là où la chaîne en a le plus besoin. Cette meilleure lubrification vous permet de diminuer le coût total de possession, grâce à une durée de vie améliorée et des frais d’entretien diminués. Dans les chaînes RS80 - RS140 disposent de ces rainures de stockage de lubrifiant.
- Les douilles massives rainurées de la chaîne GT4 Winner n’ont pas de fissure et sont parfaitement cylindriques.
- L’attache rapide traitée avec le procédé du ring coin permet à la transmission d’accepter 100% de la puissance transmissible en kW.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 08a-1 |
| Série | g8 |
| Poids | 0,64 kg |
| Norme | ANSI |
| Longueur d'axe | 18,2 mm |
| Charge de rupture min. | 17,7 kN |
| Hauteur de plaque | 1,5 mm |
| Type de plaque | standard |
| Longueur de chaîne | 3,05 m |
| Chaîne | asa 100-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,00 € HT
/ 3,05 mètres
186,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h