Chaîne à rouleaux standard US Sedis 50-1R7000.
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium ASA 10A-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :50-1R7000.
Rubix :0296-1042261


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 10a-1 |
Détails articles : CHAINE PAS 15,87 SIMPLE ASA 50 10A-1 A ROULEAUX ALPHA
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 10a-1 |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
| Chaîne | asa 50-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,59 € HT
/ mètre
51,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h