Chaîne à rouleaux standard US Sedis 211N7000
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :211N7000
Rubix :0296-1042270



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 15,87 DOUBLE 211N 10B-2 A ROULEAUX ALPHA
Conforme à la norme ISO 606-NF-E 26 102. Chaîne industrielle pour les applications courantes nécessitant une chaîne de qualité. Résistance à la traction largement supérieure à la norme. Durée de vie élevée.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | acier au carbone |
| Série | alpha premium |
| Poids | 11900 kg |
| Norme | ISO 606 (SHORT-PITCH) AND ISO 1275 (LONG-PITCH); ALSO BS 228 (SHORT-PITCH) AND DIN 8187 (SHORT-PITCH) / DIN 8181 (LONG-PITCH) |
| Longueur d'axe | 16,59 mm |
| Charge de rupture min. | 35,2 kN |
| Hauteur de plaque | 13,7 mm |
| Longueur de chaîne | 7000 m |
| Chaîne | 40b-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,50 € HT
/ 5 mètres
168,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
