Chaîne à rouleaux standard US Sedis 160-1R7000.
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium ASA 32A-1
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :160-1R7000.
Rubix :0296-1042361

Détails articles : CHAINE PAS 50,8 SIMPLE ASA160 32A-1 A ROULEAUX ALPHA
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 32a-1 |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
| Chaîne | asa 160-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,33 € HT
/ mètre
529,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
