Chaîne à rouleaux standard US Sedis 40-2R7000.
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium ASA 08A-2
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :40-2R7000.
Rubix :0296-1042243

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DOUBLE ASA 40.2 08A-2 A ROULEAUX ALPHA
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Code ISO | 08a-2 |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
| Chaîne | asa 40-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,85 € HT
/ mètre
112,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
