Chaîne à rouleaux standard US Tsubaki RSD50 LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Chaîne Lambda ASA
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RSD50 LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix :1391-1500781
Fabricant :2201050010-M
EAN :8718472093735

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 10a-1 |
Détails articles : CHAINE A RLX RS50-1 LMD ASA
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 10a-1 |
| Matière | axes nickelés; bagues avec lubrifiant imprégné d'huile; plaques intérieures/extérieures avec oxydation noire |
| Série | rsd50-lambda (lambda drive serie) |
| Poids | 1,11 kg |
| Norme | ANSI/DIN 8188 |
| Longueur d'axe | 24 mm |
| Charge de rupture min. | 28,4 kN |
| Hauteur de plaque | 15 mm |
| Type de plaque | rond |
| Longueur de chaîne | 3,05 m |
| Chaîne | asa 50-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,12 € HT
/ 3,05 mètres
454,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h