Chaîne à rouleaux standard US Sedis 60-2R7000.
Chaîne à rouleaux en acier Alpha Premium ASA 12A-2
Voir les informations techniquesRéférences
Sedis :60-2R7000.
Rubix :0296-1042285

Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE ASA 60.2 12A-2 A ROULEAUX ALPHA
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Code ISO | 12a-2 |
| Longueur de chaîne | 1000 mm |
| Chaîne | asa 60-2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,91 € HT
/ mètre
152,29 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
