Chaîne à rouleaux standard US Tsubaki RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Chaîne Lambda ASA
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RSD40 LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
Rubix :1391-1500795
Fabricant :2201040010-M
EAN :8718472093698

Détails articles : CHAINE A RLX RS40-1 LMD ASA
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Code ISO | 08a-1 |
| Matière | axe riveté revêtu; bague frittée imprégnée d'huile; rouleau plein |
| Série | single strand drive lambda |
| Poids | 0,702 kg |
| Norme | ISO STANDARD SPROCKETS; CATENA A RULLI ASME/ANSI (RS) |
| Longueur d'axe | 20 mm |
| Charge de rupture min. | 19,13 kN |
| Hauteur de plaque | 11,99 mm |
| Chaîne | asa 40-1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,40 € HT
/ 3,05 mètres
390,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h