Chaussures ESD Safety Jogger FYTS1PSL-BLK-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse
FREEDOM S1PS LOW
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :FYTS1PSL-BLK-44
Rubix :P792-6276648
Fabricant :FYTS1PSL-BLK-44
EAN :5401200380377




Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE FREEDOM P44 FREEDOM S1PS LOW - NOIR
Chaussure de sécurité innovante et ultra-confortable avec embout anatomique pour un mouvement naturel. Donnez de l'espace à vos orteils avec cette chaussure de sécurité basse, conçue pour soutenir le mouvement naturel et la biomécanique de vos pieds. Cette FREEDOM S1PS offre un confort et une protection ultimes grâce à un embout de forme anatomique, à l'absorption des chocs, à la certification ESD et à la résistance aux perforations. Légère, respirante et totalement dépourvue de métal.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | multimatériau |
| Sans métal | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Matière | tige textile<br/>doublure mesh 3d<br/>semelle intérieure semelle intérieure en mousse sj<br/>semelle anti-perforation non tissé<br/>semelle etpu/caoutchouc<br/>embout nano carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 115,59 €
70,90 € HT
/ paire
85,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44
