Chaussures ESD U-Power RV20014-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure MATT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RV20014-43
Rubix :H195-6211755
EAN :8033546490235

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MATT ESD P43 S3 CI SRC
Les chaussures de sécurité MATT S ESD de U-Power allient légèreté, confort et robustesse pour offrir une protection optimale sans compromettre la mobilité. Elles se distinguent par leur conception innovante, leur design mixte et leur structure ultra légère. Adaptées à une utilisation prolongée, elles garantissent une performance fiable au quotidien.
Caractéristiques :
La chaussure MATT S ESD est conçue pour assurer un confort durable et une sécurité maximale tout au long de la journée. Son empeigne en PUTEK® star offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion tout en restant déperlante et respirante. L'ajout d'un film anti-abrasion à l'avant renforce sa durabilité dans les zones les plus sollicitées. La semelle extérieure, en PU de nouvelle génération, allie adhérence, résistance aux hydrocarbures, propriétés antistatiques et anti-abrasion pour une sécurité accrue sur tous types de sols. L'embout AirToe Aluminium assure une protection légère contre les chocs, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex Air, textile et ultra légère, protège efficacement contre les objets pointus. La doublure Wingtex®, avec tunnel d'air, favorise une bonne circulation de l'air, et la semelle intérieure anatomique U-Power Original renforce le confort grâce à ses propriétés respirantes et antibactériennes. Ce modèle est également équipé pour prévenir les décharges électrostatiques en dissipant efficacement l'électricité statique (ESD), réduisant ainsi les risques pour les composants sensibles et l'utilisateur.
Spécifications :
- Embout : AirToe Aluminium
- Semelle anti-perforation : Save & Flex Air textile
- Empeigne : PUTEK® star avec film anti-abrasion
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Semelle de confort : PU expansé moelleux
- Semelle amovible : U-Power Original anatomique, respirante et antibactérienne
- Semelle extérieure : PU nouvelle génération, anti-abrasion, antistatique, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante
- Certifiée ESD.
Normes :
Cette chaussure MATT S ESD est conforme à la norme européenne EN ISO 20345 qui définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les chaussures de protection. Ce modèle est classé S3S FO SR CI : cela signifie qu’il est doté d’un embout de sécurité résistant aux chocs (S), d’une semelle anti-perforation (P), d’une résistance aux hydrocarbures (FO), d’une adhérence renforcée (SR), et d’une isolation contre le froid (CI). Cette chaussure répond également aux exigences de la norme IEC 61340-4-3 garantissant ses propriétés dissipatrices d'électricité statique (ESD).
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Caractéristiques :
La chaussure MATT S ESD est conçue pour assurer un confort durable et une sécurité maximale tout au long de la journée. Son empeigne en PUTEK® star offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion tout en restant déperlante et respirante. L'ajout d'un film anti-abrasion à l'avant renforce sa durabilité dans les zones les plus sollicitées. La semelle extérieure, en PU de nouvelle génération, allie adhérence, résistance aux hydrocarbures, propriétés antistatiques et anti-abrasion pour une sécurité accrue sur tous types de sols. L'embout AirToe Aluminium assure une protection légère contre les chocs, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex Air, textile et ultra légère, protège efficacement contre les objets pointus. La doublure Wingtex®, avec tunnel d'air, favorise une bonne circulation de l'air, et la semelle intérieure anatomique U-Power Original renforce le confort grâce à ses propriétés respirantes et antibactériennes. Ce modèle est également équipé pour prévenir les décharges électrostatiques en dissipant efficacement l'électricité statique (ESD), réduisant ainsi les risques pour les composants sensibles et l'utilisateur.
Spécifications :
- Embout : AirToe Aluminium
- Semelle anti-perforation : Save & Flex Air textile
- Empeigne : PUTEK® star avec film anti-abrasion
- Doublure : Wingtex® à tunnel d'air respirant
- Semelle de confort : PU expansé moelleux
- Semelle amovible : U-Power Original anatomique, respirante et antibactérienne
- Semelle extérieure : PU nouvelle génération, anti-abrasion, antistatique, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante
- Certifiée ESD.
Normes :
Cette chaussure MATT S ESD est conforme à la norme européenne EN ISO 20345 qui définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les chaussures de protection. Ce modèle est classé S3S FO SR CI : cela signifie qu’il est doté d’un embout de sécurité résistant aux chocs (S), d’une semelle anti-perforation (P), d’une résistance aux hydrocarbures (FO), d’une adhérence renforcée (SR), et d’une isolation contre le froid (CI). Cette chaussure répond également aux exigences de la norme IEC 61340-4-3 garantissant ses propriétés dissipatrices d'électricité statique (ESD).
Informations sur la marque :
U Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité et de vêtement de travail. U Power s'affirme comme un "Safety Partner" en proposant des solutions personnalisées qui répondent précisément aux besoins de ses clients, dépassant ainsi le simple rôle de fournisseur. Reconnue pour son innovation, la marque intègre des technologies avancées comme Infinergy® pour offrir un confort et une protection inégalés. Avec un engagement à combiner style et fonctionnalité, U Power se positionne comme un leader sur le marché européen, répondant aux besoins des professionnels exigeants.
Points forts
- Légèreté de la structure pour réduire la fatigue en fin de journée ;
- Empeigne en PUTEK® star résistante à l'abrasion et déperlante ;
- Embout AirToe Aluminium pour une protection efficace et légère ;
- Semelle anti-perforation textile ultra légère pour une meilleure mobilité ;
- Doublure respirante Wingtex® pour un confort prolongé ;
- Semelle extérieure antistatique, anti-hydrocarbures et anti-dérapante ;
- Confort thermique grâce à la protection contre le froid de la semelle.
- Empeigne en PUTEK® star résistante à l'abrasion et déperlante ;
- Embout AirToe Aluminium pour une protection efficace et légère ;
- Semelle anti-perforation textile ultra légère pour une meilleure mobilité ;
- Doublure respirante Wingtex® pour un confort prolongé ;
- Semelle extérieure antistatique, anti-hydrocarbures et anti-dérapante ;
- Confort thermique grâce à la protection contre le froid de la semelle.
Applications
Les chaussures MATT S ESD conviennent parfaitement aux artisans, électriciens, menuisiers, magasiniers et professionnels de la logistique et des transports. Elles sont idéales pour les environnements de travail où la légèreté, la résistance à l'abrasion et la protection contre les risques mécaniques et thermiques sont primordiales.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Matière | aluminium / polyuréthane / tissu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 136,23 €
81,90 € HT
/ paire
98,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43