Chaussures ESD S.24 6222-5, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Haute Rocket S3, AN, HRO, HI, CI, SRC, ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6222-5
Rubix :1349-6201390
Fabricant :6222-5
EAN :3660521998162

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ROCKET S3 - P39 S3 AN HI CI HRO SRC ESD
Ces chaussures de sécurité mixtes montantes ROCKET S3 de S.24 offrent une combinaison unique de confort, de sécurité et de polyvalence. Dotées des dernières innovations technologiques, ces chaussures protègent efficacement tout en garantissant un confort optimal tout au long de la journée.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité ROCKET S3 sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels. Leur tige en microfibre hydrofuge légère et respirante assure une protection contre les éclaboussures et les salissures tout en étant facile à nettoyer. Les protèges-malléoles normés AN offrent une protection latérale efficace. L’embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone garantit une protection optimale tout en réduisant la fatigue du porteur grâce à son faible poids. La semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® offre une excellente adhérence grâce à son cramponnage ouvert, qui limite l’encrassement et améliore la stabilité sur des sols difficiles.
Spécifications:
• Poids : 495 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : microfibre légère, hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh respirant
• Col : polyester + mousse
• Soufflet/languette : toile/mousse/textile
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Semelle intérieure : OPTIMUM®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : gris, jaune, noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 AN HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (AN) protection des malléoles
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Caractéristiques:
Ces baskets de sécurité ROCKET S3 sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels. Leur tige en microfibre hydrofuge légère et respirante assure une protection contre les éclaboussures et les salissures tout en étant facile à nettoyer. Les protèges-malléoles normés AN offrent une protection latérale efficace. L’embout CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone garantit une protection optimale tout en réduisant la fatigue du porteur grâce à son faible poids. La semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® offre une excellente adhérence grâce à son cramponnage ouvert, qui limite l’encrassement et améliore la stabilité sur des sols difficiles.
Spécifications:
• Poids : 495 g (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : microfibre légère, hydrofuge et respirante
• Doublure : mesh respirant
• Col : polyester + mousse
• Soufflet/languette : toile/mousse/textile
• Embout : CROSSFIBER® (fibres de verre et carbone)
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Semelle intérieure : OPTIMUM®
• Fermeture : lacets
• Couleurs : gris, jaune, noir
Normes:
Ces chaussures de sécurité respectent les normes les plus strictes pour garantir une protection optimale :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 AN HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (WRU) Résistance à la pénétration et à l’absorption d’eau par la tige
• (AN) protection des malléoles
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
+ ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques
Informations sur la marque:
Créée en 1979 et implantée en Dordogne, S.24 est une marque française reconnue pour son savoir-faire dans la conception de chaussures de sécurité. Animée par un fort engagement envers la qualité et l'innovation, l'entreprise propose des produits robustes et ergonomiques, conformes aux normes les plus strictes. S.24 se démarque par le développement de solutions techniques de pointe et son approche de fabrication responsable, offrant des réponses adaptées aux besoins variés des professionnels à travers de nombreux secteurs d'activité.
Points forts
• Protection latérale : protèges malléoles normés AN
• Confort : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Durabilité : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Facilité d’entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
• Polyvalence : adaptée aux environnements hostiles et variés
• Style moderne : design sportif et élégant avec des détails contrastés
• Hygiène : semelle intérieure avec un traitement antibactérien, un traitement antifongique contre l’apparition de champignons, un traitement au charbon actif pour capturer les mauvaises odeurs et un textile traité hydrophile pour faciliter l’évacuation de la transpiration
• Confort : semelle intermédiaire en EVA et semelle intérieure OPTIMUM®
• Durabilité : sur-embout rigide en TPU pour prolonger la durée de vie
• Adhérence : semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Facilité d’entretien : tige en microfibre hydrofuge facile à nettoyer
• Polyvalence : adaptée aux environnements hostiles et variés
• Style moderne : design sportif et élégant avec des détails contrastés
• Hygiène : semelle intérieure avec un traitement antibactérien, un traitement antifongique contre l’apparition de champignons, un traitement au charbon actif pour capturer les mauvaises odeurs et un textile traité hydrophile pour faciliter l’évacuation de la transpiration
Applications
Ces chaussures ROCKET S3 sont idéales pour de nombreux secteurs professionnels :
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
• Transport
• Industrie légère
• Maintenance
• Logistique
• Manutention
• Second œuvre
• Transport
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,22 € HT
/ paire
179,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
