Chaussures ESD Base Protection CA-B0647-CWE 39, EU Pointure : 39 | Couleur : Bleu | Tige : Basse

Chaussures de sécurité FRISBEE SRC ESD S1P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0647-CWE 39
Rubix :C456-6097673
Fabricant :CA-B0647-CWE 39
EAN :8057741712954
CHAUSSURE FRISBEE S1PESD SRC P39 BASSE -LIGNE RECORD B0647
brand logo

Résumé technique

EU Pointure39
Tigebasse
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE FRISBEE S1PESD SRC P39 BASSE -LIGNE RECORD B0647


Les chaussures de sécurité FRISBEE sont des chaussures basses de sécurité conçues par Base Protection pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Leur tige en microfibre imperméable et leur semelle anti-perforation AirTech garantissent un confort et une sécurité exceptionnels. Ce sont des chaussures munies d’une protection contre les ESD.

Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité FRISBEE sont dotées d'une tige en microfibre velours, d'un embout Slimcap non-métallique protégeant le bout du pied et d'une semelle anti-fatigue AirTech doublée d’un insert antiperforation. Elles offrent une protection optimale contre les glissements sur les sols recouverts d’huile ou de glycérine. De plus, elles disposent d’une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) leur permettant d’être utilisées dans les zones EPA.

Spécifications:
- Catégorie de sécurité : S1 P (perforation), SRC (antidérapant), ESD (décharges électrostatiques).
- Résistance électrique vers le sol : 1,34 x 10^7 Ω.
- Résistance électrique transversale de la semelle : 1,97 x 10^7 Ω.
- Chargeabilité : < 20 V.
- Résistance de l’embout : impact de 200 J et compression de 15 kN.
- Poids : 440 g (pointure 42).
- Couleur : bleu et jaune.
- Matériau tige : microfibre velours synthétique.
- Matériau semelle : polyuréthane double densité.
- Tailles disponibles : du 36 au 47.
- Technologies Base Protection : Slimcap, Air’Tech, SmellStop, Fresh’n Flex, Dry’n air.

Normes:
Les chaussures de sécurité FRISBEE de Base protection respectent les normes les plus strictes en matière de sécurité et de qualité. Elles sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S1, P et SRC.
De plus, elles disposent d’une protection ESD contrôlée selon la norme CEI EN 61340, d’après les tests des parties 5-1:2016, 4-5:2018, 4-3:2018.

Instructions d'utilisation:
Pour une utilisation optimale des chaussures de sécurité FRISBEE, il est recommandé de les nettoyer avec des brosses souples et de l'eau. Évitez d'utiliser des agents chimiques agressifs. Conservez les chaussures dans un endroit propre et sec à température ambiante.

Informations sur la marque:
Base Protection est une marque italienne spécialisée dans les chaussures de sécurité innovantes. Depuis 2005, elle combine design ergonomique et technologies avancées pour réduire la fatigue des travailleurs. Présente dans plus de 40 pays, elle propose des produits équipés de semelles anti-fatigue AirTech® et contribue à améliorer le bien-être de plus de 2 millions d'utilisateurs.

Points forts

- La semelle anti-fatigue AirTech© + TPU-skin© offre un confort et une souplesse exceptionnels.
- L'embout SlimCap non-métallique est léger, sécurisant et confortable.
- Les semelles sont équipées d'une doublure anti-odeur SmellStop 100 % antibactérienne.
- Ces chaussures sont protégées contre les ESD.

Applications

Les chaussures de sécurité FRISBEE de Base Protection sont parfaitement adaptées aux professionnels évoluant en intérieur dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile, des lignes automatisées, du bâtiment, de l'industrie légère et des services. Elles sont particulièrement recommandées pour une utilisation dans les zones EPA (zones protégées contre les décharges électrostatiques).
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigebasse
Couleurbleu
Matière principalemicrofibre
Sans métalnon
Protection des métatarsesnon
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
79,89 € HT
/ paire
95,87 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39