Chaussures ESD Safety Jogger FYTS1PSLT-BLK-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
FREEDOM S1PS LOW TLS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :FYTS1PSLT-BLK-40
Rubix :P792-6276637
Fabricant :FYTS1PSLT-BLK-40
EAN :5401200381053




Documents
Détails articles : CHAUS. BASSE FREEDOM S1PS P40 FREEDOM S1PS LOW TLS - NOIR
Chaussure de sécurité innovante et ultra confortable avec embout de forme anatomique pour un mouvement naturel et fermeture TLS. Tous les avantages et la liberté de la chaussure de sécurité FREEDOM S1PS, maintenant avec le système Twist Lock (TLS) pour une fermeture rapide et facile d'une seule main - même avec des gants. Profitez d'un ajustement parfait en quelques secondes, avec le même embout anatomique, les mêmes performances et le même confort respirant, léger et sans métal.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | multimatériau |
| Sans métal | oui |
| Type de fermeture | système de fixation réglable |
| Matière | tige textile<br/>doublure mesh 3d<br/>semelle intérieure semelle intérieure en mousse sj<br/>semelle anti-perforation non tissé<br/>semelle etpu/caoutchouc<br/>embout nano carbone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 129,05 €
78,90 € HT
/ paire
94,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
