Chaussures ESD GISS 885913, EU Pointure : 48 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Calayo ESD S1P HRO SRA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :885913
Rubix :C600-6181306
EAN :3660338391552



Documents
Détails articles : CHAUSSURE CALAYO ESD BAS P48 S1P SRA HRO
Les Calayo ESD de GISS sont conçues pour offrir une protection légère et un confort durable aux professionnels évoluant en milieu sec. Ces chaussures de sécurité sont légères, respirantes et 100 % sans métal.
Caractéristiques :
Conçues pour les environnements industriels secs, les chaussures Calayo intègrent une tige en textile 3D durable et une doublure respirante pour favoriser la circulation de l'air. Leur embout de sécurité en fibre de verre assure une protection efficace contre les chocs tout en restant léger. La semelle anti-perforation souple, dépourvue de métal assure la sécurité sans gêner le déroulé du pied. Confort et retour d’énergie sont garantis par une semelle à trois densités, soutenue par la technologie IMPULSE.FOAM®. La capacité de décharge électrostatique permet une protection des composants sensibles et prévient les risques d'explosion en atmosphère sèche.
Spécifications :
- Tige : textile 3D durable, hautement respirant.
- Doublure : fonctionnelle, respirante.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile multicouche, sans métal.
- Semelle intermédiaire : IMPULSE.FOAM® double couche.
- Semelle extérieure : antiglisse, résistante à la chaleur (jusqu'à 300 °C).
- Semelle intérieure : anatomique, régulatrice d’humidité, antiglisse.
- Retour d’énergie : 55 %.
- Poids : 670 g (par chaussure, taille 42).
- Nombreuses pointures disponibles.
- Utilisable en zone EPA (certifiées ESD).
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (marquage CE)
- EN ISO 20345 : S1P HRO SRA
- EN 61340-4-3 (chaussure ESD, classe climatique 1)
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS s’est imposée comme un acteur européen de référence dans le domaine des EPI. Avec près de 40 000 clients en Europe, GISS accompagne les entreprises industrielles dans la protection de leurs salariés en proposant des équipements fiables, certifiés et accessibles. GISS conçoit ses produits en s’appuyant sur des matériaux de haute qualité, en collaborant avec les meilleurs fournisseurs et en respectant les normes européennes les plus strictes. La marque couvre tous les domaines de la protection individuelle : tête, yeux, voies respiratoires, mains, pieds, corps, chutes, etc.
Caractéristiques :
Conçues pour les environnements industriels secs, les chaussures Calayo intègrent une tige en textile 3D durable et une doublure respirante pour favoriser la circulation de l'air. Leur embout de sécurité en fibre de verre assure une protection efficace contre les chocs tout en restant léger. La semelle anti-perforation souple, dépourvue de métal assure la sécurité sans gêner le déroulé du pied. Confort et retour d’énergie sont garantis par une semelle à trois densités, soutenue par la technologie IMPULSE.FOAM®. La capacité de décharge électrostatique permet une protection des composants sensibles et prévient les risques d'explosion en atmosphère sèche.
Spécifications :
- Tige : textile 3D durable, hautement respirant.
- Doublure : fonctionnelle, respirante.
- Embout de sécurité : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile multicouche, sans métal.
- Semelle intermédiaire : IMPULSE.FOAM® double couche.
- Semelle extérieure : antiglisse, résistante à la chaleur (jusqu'à 300 °C).
- Semelle intérieure : anatomique, régulatrice d’humidité, antiglisse.
- Retour d’énergie : 55 %.
- Poids : 670 g (par chaussure, taille 42).
- Nombreuses pointures disponibles.
- Utilisable en zone EPA (certifiées ESD).
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (marquage CE)
- EN ISO 20345 : S1P HRO SRA
- EN 61340-4-3 (chaussure ESD, classe climatique 1)
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS s’est imposée comme un acteur européen de référence dans le domaine des EPI. Avec près de 40 000 clients en Europe, GISS accompagne les entreprises industrielles dans la protection de leurs salariés en proposant des équipements fiables, certifiés et accessibles. GISS conçoit ses produits en s’appuyant sur des matériaux de haute qualité, en collaborant avec les meilleurs fournisseurs et en respectant les normes européennes les plus strictes. La marque couvre tous les domaines de la protection individuelle : tête, yeux, voies respiratoires, mains, pieds, corps, chutes, etc.
Points forts
- Confort prolongé : technologie IMPULSE.FOAM® pour un amorti optimal et un retour d’énergie de 55 %
- Haute respirabilité : tige et doublure textile permettant une ventilation efficace en conditions sèches
- Protection complète : embout en fibre de verre, semelle anti-perforation textile.
- Résistance à la chaleur : semelle extérieure efficace jusqu’à 300 °C.
- Capacité ESD éprouvée : conformité à la classe climatique 1 pour une protection même en milieu très sec.
- Haute respirabilité : tige et doublure textile permettant une ventilation efficace en conditions sèches
- Protection complète : embout en fibre de verre, semelle anti-perforation textile.
- Résistance à la chaleur : semelle extérieure efficace jusqu’à 300 °C.
- Capacité ESD éprouvée : conformité à la classe climatique 1 pour une protection même en milieu très sec.
Applications
Les chaussures basses Calayo sont idéales pour les environnements industriels secs où la protection contre les risques mécaniques, thermiques et électrostatiques est essentielle. Elles conviennent parfaitement aux secteurs électronique, logistique, imprimerie et manufacture. Leur conception sans métal et leur capacité de décharge électrostatique les rendent compatibles avec les zones sensibles aux décharges ESD et aux atmosphères explosives.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 48 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Sans métal | oui |
| Protection des métatarses | non |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | tissu textile 3d |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,98 € HT
/ paire
93,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
48